| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-64P8302 Herst.-Nr.: 1208021 EAN/GTIN: 4017918942250 |
| | |
|
| | |
| Ersatzteil, 1208021, Phoenix Contact Ersatz-Crimpkopf für ZAP 25 und ZAP 25 T. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Werkzeug-Automaten Zubehör | Geeignet für: | Crimpwerkzeug | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,85* | € 115,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 97,99* | € 117,06* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 98,80* | € 118,45* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,02* | € 125,38* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,06* | € 137,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|