Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 21 Umdrehungen, 10 kΩ, 0.5 W, THT, oben, T93YB 10K 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 21 Umdrehungen, 10 kΩ, 0.5 W, THT, oben, T93YB 10K 10
Cermet-Trimmpotentiometer, 21 Umdrehungen, 10 kΩ, 0.5 W, THT, oben, T93YB 10K 10
Cermet-Trimmpotentiometer, 21 Umdrehungen, 10 kΩ, 0.5 W, THT, oben, T93YB 10K 10
Artikel-Nr.:
     4502-64E9756
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T93YB 10K 10%
EAN/GTIN:
     4099879888372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trimmer-Potentiometer
trimmer potentiometer
Trimmpotentiometer, T93YB 10K 10%, Vishay Der T93 ist ein Trimmer der Größe 3/8 Zoll. Er erfüllt die Anforderungen für die Montage auf Leiterplatten. Hervorragende Betriebsstabilität wird durch die Verwendung eines Cermet-Elements gewährleistet. Features * Industrielle Qualität * 0,5 W bei 70 °C * Durchgangswiderstandsschwankung < 2 %
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
5 mm
Drehbereich (elektrisch):
7560 °
Drehbereich (mechanisch):
8280 °
Einstellung:
oben
Höhe:
9 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54
Länge:
9 mm
Leistung:
0.5 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
21
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
10 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Spindeltrimmer, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti, Trimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,74*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.