Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cermet-Trimmpotentiometer, 22 Umdrehungen, 25 kΩ, 1 W, THT, seitlich, 78PR25KLF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cermet-Trimmpotentiometer, 22 Umdrehungen, 25 kΩ, 1 W, THT, seitlich, 78PR25KLF
Cermet-Trimmpotentiometer, 22 Umdrehungen, 25 kΩ, 1 W, THT, seitlich, 78PR25KLF
Cermet-Trimmpotentiometer, 22 Umdrehungen, 25 kΩ, 1 W, THT, seitlich, 78PR25KLF
Artikel-Nr.:
     4502-64E8422
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     78PR25KLF
EAN/GTIN:
     4099879887597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Cermet-Trimmpotentiometer Typ TT electronics/BI technologies 78P. Für 22 Umdrehungen (elektr.); Bauform: liegend, Einstellung seitlich, Belastbarkeit: 1,0 W bei +70 °C (0 bei +125 °C), Betriebsspannung: 300 VDC, Temperaturbereich: –55 bis +125 °C, Toleranz: ±10 % (unter 100R ±20 %), Temperaturkoeffizient: ±100, Kontaktanordnung: P, Mittelkontakt seitlich versetzt. Typ: 25K
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Ausführung:
Cermet-Trimmpotentiometer
Breite:
4.95 mm
Drehbereich (elektrisch):
7920 °
Einstellung:
seitlich
Höhe:
8.13 mm
Kontaktabstand:
RM 2,54
Länge:
31.75 mm
Leistung:
1 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
22
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
25 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00276 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cermet-trimmer 1w, trimmer potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Potentiometer, Potenziometer, Poti, Spindelpotentiometer, Spindelpotenziometer, Spindelpoti, Spindeltrimmer, Einstellpotentiometer, Einstellpotenziometer, Einstellregler, Trimmpotentiometer, Trimmpotenziometer, Trimmpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.