Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 220 Ω, 50 W, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 220 Ω, 50 W, ±10 %
Drahtwiderstand, 220 Ω, 50 W, ±10 %
Artikel-Nr.:
     4502-64E311
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     ZS 24X100 VCF 220R 10% (K)
EAN/GTIN:
     4099879705068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Hochlast-Drahtwiderstände mit verstellbarer Abgreifschelle Toleranz 10 % Typ KRAH ZS. Mit 50 Watt Nennlast Typ ZS.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Durchmesser:
24 mm
Länge:
100 mm
Leistung:
50 W
max. Temperatur:
350 °C
Montage:
Chassismontage
ohmscher Widerstand:
220 Ω
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand krah, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,91*
  
Preis gilt ab 400 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 460,27*
€ 547,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 458,64*
€ 545,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 456,93*
€ 543,75
pro Stück
ab 400 Stück
€ 456,91*
€ 543,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.