Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 100 Ω, 50 W, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 100 Ω, 50 W, ±10 %
Drahtwiderstand, 100 Ω, 50 W, ±10 %
Artikel-Nr.:
     4502-64E310
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     ZS 24X100-VCF-10% 100R
EAN/GTIN:
     4099879705051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
Hochlast-Drahtwiderstände mit verstellbarer Abgreifschelle Toleranz 10 % Typ KRAH ZS. Mit 50 Watt Nennlast Typ ZS.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Durchmesser:
24 mm
Länge:
100 mm
Leistung:
50 W
max. Temperatur:
350 °C
Montage:
Chassismontage
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.10372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, drahtwiderstand krah, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,83*
€ 45,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,26*
€ 45,59*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 33,76*
€ 46,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 40 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 160 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.