Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPGA Cyclone® III Family 402MHz 65nm 1.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FPGA Cyclone® III Family 402MHz 65nm 1.2V
FPGA Cyclone® III Family 402MHz 65nm 1.2V
Artikel-Nr.:
     4502-63S8029
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     EP3C40F484C8N
EAN/GTIN:
     4099879145147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
intel fpga
fpga
Herst.-VPE = 60/Tray, FPGA, EP3C40F484C8N, Intel Der EP3C40F484C8N ist eine einzigartige Kombination aus hoher Funktionalität, geringem Stromverbrauch und niedrigen Kosten, die die ideale Lösung für hochvolumige, stromsparende und kostensensitive Anwendungen darstellt. Features * Verlängerte Akkulaufzeit für tragbare und Handheld-Anwendungen * Geringere oder keine Kosten für das Kühlsystem * Konfigurationssicherheit durch fortschrittlichen Verschlüsselungsstandard (AES) mit flüchtigem 256-Bit-Schlüssel * Hohes Verhältnis von Speicher zu Logik und Multiplikator zu Logik * System-Upgrade aus der Ferne ohne Hilfe eines externen Controllers Anwendungen * Kostengünstige Anwendungen * Anwendungen für allgemeine Zwecke
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
331
Anzahl der LABs/CLBs:
2475
Anzahl der Logikelemente/Zellen:
39600
Gehäuse:
FBGA-484
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,15-1,25 V
Speichergröße:
1,161216 Mbit
Gewicht:
0.00478 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Feldprogrammierbare Gate-Array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,06*
€ 258,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 180 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.