Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPGA Cyclone® III Family 402MHz 65nm 1.2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FPGA Cyclone® III Family 402MHz 65nm 1.2V
FPGA Cyclone® III Family 402MHz 65nm 1.2V
Artikel-Nr.:
     4502-63S6047
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     EP3C10F256C8N
EAN/GTIN:
     4099879144980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
intel fpga
fpga
Cyclone device, EP3C10F256C8N, Intel Das Cyclone III-Gerät enthält Betriebsbedingungen und Leistungsaufnahmeeigenschaften. Enthält auch Transceiver-Spezifikationen, Kern- und Peripherie-Leistung.
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
182
Anzahl der LABs/CLBs:
645
Anzahl der Logikelemente/Zellen:
10320
Gehäuse:
FBGA-256
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,15-1,25 V
Speichergröße:
423,936 kbit
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein, Feldprogrammierbare Gate-Array
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.