Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler, 2 V, 6 V, SO14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler, 2 V, 6 V, SO14
Zähler, 2 V, 6 V, SO14
Artikel-Nr.:
     4502-63S4026
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     74HC4024M1
EAN/GTIN:
     4099879086631
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logik-Chips, Hochgeschwindigkeits-CMOS-Serie ..74HC.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
6 V
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.