Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffer, SO16, SMD, High Speed CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffer, SO16, SMD, High Speed CMOS
Buffer, SO16, SMD, High Speed CMOS
Artikel-Nr.:
     4502-63S2655
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MM74HC259M
EAN/GTIN:
     4099879086600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Schloss, MM74HC259M, ON Semiconductor Der Baustein MM74HC259 nutzt die fortschrittliche Silizium-Gate-CMOS-Technologie zur Implementierung eines adressierbaren 8-Bit-Latch, das für allgemeine Speicheranwendungen in digitalen Systemen ausgelegt ist. Features * Typische Ausbreitungsverzögerung: 18 ns * Großer Versorgungsbereich: 2-6 V * Niedriger Eingangsstrom: maximal 1 µA * Niedriger Ruhestrom: maximal 80 µA (Serie 74HC)
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
5.2 mA
Eingangsspannung:
6 V
Gehäuse:
SOIC-16
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74hc logic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,33*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.