Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1378286


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1378286
Stiftleiste, 2-polig, RM 5.08 mm, gerade, schwarz, 1378286
Artikel-Nr.:
     4502-63P4547
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1378286
EAN/GTIN:
     4063151746285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Leiterplatten-Grundleiste, 1378286, Phoenix Contact Leiterplatten-Grundleiste, Farbe: schwarz, Nennstrom: 8 A, 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Artikelfamilie: D32H 2,2/..-V, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,8 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: CONNEXIS D, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: Rastverriegelung, Befestigungsart: Rastnase. Features * Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz * Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte * Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen * Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
8 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leiterplattensteckverbinder 2 polig, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, phoenix contact grundleiste für leiterplattensteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6971*
€ 0,9271*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.