Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1012270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1012270
Buchsenleiste, 6-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 1012270
Artikel-Nr.:
     4502-63P2676
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1012270
EAN/GTIN:
     4055626489322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder MCC 0,5/ 6-ST-2,54 Leiterplattenstecker, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 2,54 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: schwarz Die technischen Merkmale von 1012270 von Phoenix Contact im Überblick * Anzahl der Steckkontakte : 6 * Anzahl der Steckkontaktreihen : 1 * Art der Verbindung : Leiterplatte zu Kabel * Ausführung des elektrischen Anschlusses : Crimpanschluss * Bemessungsspannung : 160 V * Artikelbezeichnung : MCC 0,5/ 6-ST-2,54 * Ausführung der Gehäuseoberfläche : nicht zutreffend * Schutzart (IP, montiert) : Handrückensicherheit mit IP10 Zugangssonde * Rastermaß des Kontaktes : 2.54 mm * Rastermaß der Anschlüsse : 2.54 mm * Werkstoff des Isolierkörpers : PA * Werkstoff des Gehäuses : PA * Produkttypbezeichnung : MCC 0,5/ 6-ST-2,54 * Kontaktausführung : Buchse * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) : V0 * Bemessungsstoßspannung : 2.5 kV * Bemessungsstrom : 6 A * Gehäusefarbe : schwarz * min. Betriebstemperatur : -40 °C * max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.75 mm² * anschließbarer Kabeltyp : Rundkabel * Winkel Kontakt/Leiteranschluss : 180° (horizontal) * Überspannungskategorie : 3 * min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse) : 0.14 mm² Weiterführende Links zu Phoenix Contact 1012270 Unter folgenden Links finden Sie weitere Informationen zu Phoenix Contact 1012270 * Datenblatt
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,3862*
€ 0,5162*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4367*
€ 0,5867*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,4367*
€ 0,5867*
30 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,4403*
€ 0,5903*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1064998
ab € 312,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1013418
ab € 440,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1013419
ab € 0,2844*
Zubehör
Phoenix Contact
1013420
ab € 0,0817*
Zubehör
Phoenix Contact
1013425
ab € 0,2844*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.