Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50.121, Schwenkverschraubung, Ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50.121, Schwenkverschraubung, Ms
50.121, Schwenkverschraubung, Ms
50.121, Schwenkverschraubung, Ms
Artikel-Nr.:
     4502-63G150
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     50.121
EAN/GTIN:
     4099891492779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschwenkverschraubung
Schwenkverschraubung
Schwenkverschraubung Druckluft
T-Schwenkverschraubung
mit 2 Gewindeschlüsseln M 5.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Gewindeanschluss M5
Gewindegröße:
M5
Material:
Messing
Zubehörart:
Schwenkverschraubung
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.00058 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, schwenkverschraubung, Armatur, Pneumatikarmatur, Druckluftschlauchanschluss, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierungen, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Schwenkanschluss, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.