Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 4.7 Ω, 150 W, ±5 %, RB150 5% 4R7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 4.7 Ω, 150 W, ±5 %, RB150 5% 4R7
Drahtwiderstand, 4.7 Ω, 150 W, ±5 %, RB150 5% 4R7
Artikel-Nr.:
     4502-63E5710
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB150 5% 4R7
EAN/GTIN:
     4099879702999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Mit 150 Watt Toleranz 5,0 % Typ ATE RB 150.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
47.5 mm
Höhe:
24 mm
Länge:
97 mm
Leistung:
150 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
55 W
ohmscher Widerstand:
4.7 Ω
Temperaturkoeffizient:
50 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.16858 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.