Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 2 Ω, 200 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 2 Ω, 200 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 2 Ω, 200 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4652
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD200 2R0 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879701176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 200w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD200 2R0 1% (F), WIDAP Der WD200 2R0 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
73 mm
Höhe:
45 mm
Länge:
89 mm
Leistung:
200 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
50 W
ohmscher Widerstand:
2 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.457 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: widap drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,51*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 99,51*
€ 118,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.