Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 220 Ω, 100 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 220 Ω, 100 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 220 Ω, 100 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4546
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD100 220R 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879700506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 100w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD100 220R 1% (F), WIDAP Der WD100 220R 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
48 mm
Höhe:
26 mm
Länge:
65.4 mm
Leistung:
100 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
50 W
ohmscher Widerstand:
220 Ω
Temperaturkoeffizient:
30 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: widap drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.