Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 15 Ω, 50 W, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 15 Ω, 50 W, ±1 %
Drahtwiderstand, 15 Ω, 50 W, ±1 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4438
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD50 15R 1% (F)
EAN/GTIN:
     4099879699756
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD50 15R 1% (F), WIDAP Der WD50 15R 1% (F) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
30 mm
Höhe:
17 mm
Länge:
50.1 mm
Leistung:
50 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
25 W
ohmscher Widerstand:
15 Ω
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.032 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: widap drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.