Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 150 mΩ, 50 W, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 150 mΩ, 50 W, ±5 %
Drahtwiderstand, 150 mΩ, 50 W, ±5 %
Artikel-Nr.:
     4502-63E4424
Hersteller:
     Widap
Herst.-Nr.:
     WD50 0R15 5% (J)
EAN/GTIN:
     4099879699640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Drahtwiderstand im Aluminiumgehäuse, WD50 0R15 5% (J), WIDAP Der WD50 0R15 5% (J) ist ein qualitativ hochwertiger, hochstabiler Leistungswiderstand im Aluminiumgehäuse, der für die direkte Befestigung am Kühlkörper konzipiert ist. Er hat eine gute elektrische Stabilität, Zuverlässigkeit und ist mechanisch sehr steif. Features * Hervorragende Wärmeübertragung und geringe Abmessungen * Kundenspezifische Abschlüsse * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
30 mm
Höhe:
17 mm
Länge:
50.1 mm
Leistung:
50 W
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Montage:
Chassismontage
Nennbelastbarkeit ohne Kühlfläche:
20 W
ohmscher Widerstand:
150 mΩ
Temperaturkoeffizient:
60 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0318 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: widap drahtwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,94*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 301,48*
€ 358,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 300,99*
€ 358,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 285,94*
€ 340,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.