Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmitt-Trigger, 2 V, 6 V, SO14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmitt-Trigger, 2 V, 6 V, SO14
Schmitt-Trigger, 2 V, 6 V, SO14
Artikel-Nr.:
     4502-62S9105
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC14D,652
EAN/GTIN:
     4099879086457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hex invertierender Auslöser, 74HC14D,652, NEXPERIA Der 74HC14D,652 ist ein Hex-Inverter mit Schmitt-Trigger-Eingang. Dieser Baustein weist reduzierte Eingangsschwellenwerte auf, um die Anbindung an TTL-Logikpegel zu ermöglichen. Die Eingänge enthalten auch Klemmdioden, was die Verwendung von Strombegrenzungswiderständen ermöglicht, um Eingänge an Spannungen über VCC anzuschließen. Schmitt-Trigger-Eingänge wandeln langsam wechselnde Eingangssignale in scharf definierte, jitterfreie Ausgangssignale um. Features * Hohe Rauschimmunität * Unbegrenzte Anstiegs- und Abfallzeiten am Eingang * Erfüllt die JEDEC-Normen * ESD-Schutz * CMOS niedrige Verlustleistung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
5.2 mA
Eingangsspannung:
6 V
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,317*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.