|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-62S9060 Herst.-Nr.: SN74HC02N EAN/GTIN: 4099879086402 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. NOR-Gatter, SN74HC02N, Texas Instruments Der SN74HC02N enthält vier unabhängige NOR-Gatter mit 2 Eingängen. Jedes Gatter führt die boolesche Funktion Y = A + B in positiver Logik aus. Features * Gepufferte Eingänge * Großer Betriebsspannungsbereich: 2 V bis 6 V * Unterstützt Fanout bis zu 10 LSTTL-Lasten * Signifikante Leistungsreduzierung im Vergleich zu LSTTL-Logik-ICs Anwendungen * Alarm-/Manipulationserkennungsschaltung * S-R-Verschluss Weitere Informationen:  |  | Ausgangsstrom: | 5.2 mA | Eingangsspannung: | 6 V | Gehäuse: | PDIP-14 | max. Temperatur: | 85 °C | min. Temperatur: | -40 °C | Montage: | THT | Produkt-Art: | Quadruple 2-Inputs Positive NOR Gate | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00118 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HC Logic, HC-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 4000 cmos inverter, nor gate, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,37* | € 0,60* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 0,37* | € 0,60* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 25 |  | € 7,00* | ab € 0,25* | € 0,62* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,242* | € 0,755* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 40 |  | € 6,99* | ab € 0,62* | € 0,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|