Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM 1 Mbit, SOIC-8, AT24CM01-SSHM-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EEPROM 1 Mbit, SOIC-8, AT24CM01-SSHM-T
EEPROM 1 Mbit, SOIC-8, AT24CM01-SSHM-T
Artikel-Nr.:
     4502-62S308
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24CM01-SSHM-T
EAN/GTIN:
     4099879150981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, AT24CM01-SSHM-T, ATMEL Der AT24CM01-SSHM-T bietet 1.048.576 Bits seriellen, elektrisch löschbaren und programmierbaren Festwertspeicher (EEPROM), der als 131.072 Wörter zu je acht Bits organisiert ist. Dieses Gerät ist für den Einsatz in vielen industriellen und kommerziellen Anwendungen optimiert, bei denen ein geringer Stromverbrauch und eine niedrige Betriebsspannung erforderlich sind. Features * Schmitt-Trigger, gefilterte Eingänge zur Rauschunterdrückung * Bidirektionales Datenübertragungsprotokoll * Schreibschutz-Pin für Hardware-Datenschutz * Hohe Verlässlichkeit
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
1,7-5,5 V
Speichergröße:
1 Mbit
Taktfrequenz:
1 MHz
Technologie:
EEPROM
Zugriffszeit:
550 ns
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.837,98*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 3.838,00*
€ 4.567,22
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 3.837,98*
€ 4.567,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.