Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM 1 Mbit, SOIC-8, AT24CM01-SHD-T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EEPROM 1 Mbit, SOIC-8, AT24CM01-SHD-T
EEPROM 1 Mbit, SOIC-8, AT24CM01-SHD-T
Artikel-Nr.:
     4502-62S306
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24CM01-SHD-T
EAN/GTIN:
     4099879150967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, AT24CM01-SHD-T, ATMEL Der AT24CM01-SHD-T bietet 1.048.576 Bits seriellen, elektrisch löschbaren und programmierbaren Festwertspeicher (EEPROM), der als 131.072 Wörter zu je acht Bits organisiert ist. Dieses Gerät ist für den Einsatz in vielen industriellen und kommerziellen Anwendungen optimiert, bei denen ein geringer Stromverbrauch und eine niedrige Betriebsspannung erforderlich sind. Features * Schmitt-Trigger, gefilterte Eingänge zur Rauschunterdrückung * Bidirektionales Datenübertragungsprotokoll * Schreibschutz-Pin für Hardware-Datenschutz * Hohe Verlässlichkeit
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOIC-8
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Spannung:
2,5-5,5 V
Speichergröße:
1 Mbit
Taktfrequenz:
1 MHz
Technologie:
EEPROM
Zugriffszeit:
550 ns
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Speicherbaustein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,54*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.272,42*
€ 3.396,82*
Lager 4502
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.939,00*
€ 4.110,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.110,16*
€ 4.891,0904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.939,00*
€ 4.687,41
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,9695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.