Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 5-polig, Litzenanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1415297


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker, M12, 5-polig, Litzenanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1415297
Stecker, M12, 5-polig, Litzenanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 1415297
Artikel-Nr.:
     4502-62P3938
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415297
EAN/GTIN:
     4055626056265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Leistungsstecker, 1415297, Phoenix Contact Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 5-polig, Stecker, M12, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,2 m, 2,50 mm², TPE-Litze01,07.2022 Features * Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz * Mechanische Anzugsbegrenzung für langzeitstabile Dichtung * L-codiert * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: III * Schutzart: IP67 Anwendungen * Für die Übertragung von hoher Leistung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Flanschstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Kabellänge:
0.2 m
LED-Anzeige:
Nein
max. Spannung:
63 V
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0222 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,72*
€ 13,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,53*
€ 13,66*
€ 5,00*
ab € 10,12*
€ 14,23*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 15,01*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,67*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.