Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M23, 17-polig, Crimpanschluss, SPEEDCON-Verriegelung, abgewinkelt, 16194


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M23, 17-polig, Crimpanschluss, SPEEDCON-Verriegelung, abgewinkelt, 16194
Buchse, M23, 17-polig, Crimpanschluss, SPEEDCON-Verriegelung, abgewinkelt, 16194
Buchse, M23, 17-polig, Crimpanschluss, SPEEDCON-Verriegelung, abgewinkelt, 16194
Artikel-Nr.:
     4502-62P0510
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619428
EAN/GTIN:
     4046356824194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
Sensor-Aktor-Verbinder, 1619428, Phoenix Contact Kabelsteckverbinder, CA, gewinkelt, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser Bereich: 3 mm - 14,5 mm. Features * Geschirmt * Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse * Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung * Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort * Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen * Crimpverbindung: vibrations- und temperaturbeständige Montage * Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M23
Kodierung:
N
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
17-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
SPEEDCON-Verriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,93*
€ 42,62*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,50*
€ 46,25*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,97*
€ 46,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,18*
€ 48,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,52*
€ 83,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.