Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M23, 17-polig, Crimpanschluss, SPEEDCON-Verriegelung, abgewinkelt, 16193


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M23, 17-polig, Crimpanschluss, SPEEDCON-Verriegelung, abgewinkelt, 16193
Buchse, M23, 17-polig, Crimpanschluss, SPEEDCON-Verriegelung, abgewinkelt, 16193
Buchse, M23, 17-polig, Crimpanschluss, SPEEDCON-Verriegelung, abgewinkelt, 16193
Artikel-Nr.:
     4502-62P0508
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619347
EAN/GTIN:
     4046356824972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CA-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
M23-Steckverbinder
Sensor-Aktor-Verbinder, 1619347, Phoenix Contact Kabelsteckverbinder, CA, gewinkelt, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser Bereich: 10 mm - 14,5 mm. Features * Geschirmt * Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse * Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung * Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort * Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen * Crimpverbindung: vibrations- und temperaturbeständige Montage * Rundsteckverbinder
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M23
Kodierung:
N
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
17-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
SPEEDCON-Verriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,26*
€ 41,58*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,80*
€ 42,05*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,57*
€ 45,93*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,85*
€ 46,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 65,23*
€ 81,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.