Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50.191, Schwenkverschraubung, Ms, für Schläuche 6 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50.191, Schwenkverschraubung, Ms, für Schläuche 6 x 1
50.191, Schwenkverschraubung, Ms, für Schläuche 6 x 1
50.191, Schwenkverschraubung, Ms, für Schläuche 6 x 1
Artikel-Nr.:
     4502-62G920
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     50.191
EAN/GTIN:
     4099891492656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschwenkverschraubung
Schwenkverschraubung
Schwenkverschraubung Druckluft
T-Schwenkverschraubung
Betriebstemperatur: - 10 bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Schläuche 6 x 1
Material:
Messing
Zubehörart:
Schwenkverschraubung
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.01005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, schwenkverschraubung, Armatur, Pneumatikarmatur, Druckluftschlauchanschluss, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierungen, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Schwenkanschluss, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 150 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.