Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Drehanschluss 52.080 für Schläuche 4 x 1 und 4 x 0,65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Drehanschluss 52.080 für Schläuche 4 x 1 und 4 x 0,65
T-Drehanschluss 52.080 für Schläuche 4 x 1 und 4 x 0,65
Artikel-Nr.:
     4502-62G728
Hersteller:
     Kendrion Kuhnke
Herst.-Nr.:
     52.080
EAN/GTIN:
     4099891492441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brauseschlauchhalter
Halter Brauseschlauch
Drehanschluss
Drehanschluss Brauseschlauch
Bewegliche Schwenkverschraubung für langsame Drehbewegung. Betriebstemperatur: - 10 bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Schläuche 4 x 1 und 4 x 0,65
Länge:
34 mm
Material:
Messing
Zubehörart:
T-Drehanschluss
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehanschluss brauseschlauch, Armatur, Pneumatikarmatur, Druckluftschlauchanschluss, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierungen, Automation, Pneumatik, Druckluftzubehör, Pneumatikzubehör, Schwenkanschluss, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Nippel, Schlauchverschraubung, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.