Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 10 Ω, 300 W, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 10 Ω, 300 W, ±10 %
Drahtwiderstand, 10 Ω, 300 W, ±10 %
Artikel-Nr.:
     4502-62E760
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     VHPR 300 H 10R K 300
EAN/GTIN:
     4099879698155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 300w
drahtwiderstand
drahtwiderstand krah
Brems-/Hochlastwiderstände Typ KRAH VHPR. Im Aluminiumprofil, mit hoher Spannungs- und Impulsfestigkeit Brems-/Hochlastwiderstände 300 W Typ VHPR 300.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Brems-/Hochlast-Drahtwiderstand
Bauform:
Chassis
Breite:
60 mm
Höhe:
31 mm
Länge:
217 mm
Leistung:
300 W
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
Chassismontage
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Temperaturkoeffizient:
-80/+1200 ppm/K
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.65 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Hochlastwiderstand, Lastwiderstand, Leistungswiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,74*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.