Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 3.3 µF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 27.5 mm, PCX2339L61335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 3.3 µF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 27.5 mm, PCX2339L61335
MKP-Folienkondensator, 3.3 µF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 27.5 mm, PCX2339L61335
Artikel-Nr.:
     4502-62D662
Hersteller:
     PILKOR
Herst.-Nr.:
     PCX2339L61335
EAN/GTIN:
     4099879861566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Entstörkondensator Typ Pilkor PCX2 339. Als X2-Kondensator mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
18 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
28 mm
Kapazität:
3.3 µF
Länge:
31 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Rastermaß:
27.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 3,3µf, filmkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator, Entstörkondensator, Funk-Entstörkondensator, Störschutzkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.