Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 22.5 mm, PCX2339J61474


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 22.5 mm, PCX2339J61474
MKP-Folienkondensator, 470 nF, ±10 %, 305 V (AC), PP, 22.5 mm, PCX2339J61474
Artikel-Nr.:
     4502-62D646
Hersteller:
     PILKOR
Herst.-Nr.:
     PCX2339J61474
EAN/GTIN:
     4099879861535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Entstörkondensator Typ Pilkor PCX2 339. Als X2-Kondensator mit Polypropylen (MKP) als Dielektrikum
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
7 mm
Dielektrikum:
PP
Entstörklasse:
X2
Höhe:
16.5 mm
Kapazität:
470 nF
Länge:
26 mm
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
305 V
Rastermaß:
22.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
KR
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf, filmkondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator, Entstörkondensator, Funk-Entstörkondensator, Störschutzkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 565,58*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 565,61*
€ 673,08
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 565,58*
€ 673,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.