Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil, 9 VDC, 1.33 A, 12 W, SGA12E09-P1J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckernetzteil, 9 VDC, 1.33 A, 12 W, SGA12E09-P1J
Steckernetzteil, 9 VDC, 1.33 A, 12 W, SGA12E09-P1J
Artikel-Nr.:
     4502-62C1427
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SGA12E09-P1J
EAN/GTIN:
     4099891292720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
meanwell steckernetzteil 9v
MEAN WELL Steckernetzteil, 9 VDC, 1.33 A, 12 W, SGA12E09-P1J
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
9 VDC
Ausgangsstrom:
1.33 A
Breite:
27.4 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
39.7 mm
Länge:
62.2 mm
Leistung:
12 W
Wirkungsgrad:
83 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.099 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,91*
€ 17,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,16*
€ 17,50*
6 Tage
44
€ 6,99*
ab € 24,86*
€ 34,59*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.