Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inverter, 3 V, 15 V, SO14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inverter, 3 V, 15 V, SO14
Inverter, 3 V, 15 V, SO14
Artikel-Nr.:
     4502-61S2910
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     HEF4069UBT,653
EAN/GTIN:
     4099879086211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
inverter ic
Hex-Inverter ungepuffert, HEF4069UBT,653, NXP Der HEF4069UBT,653 ist ein universeller, ungepufferter Hex-Wechselrichter. Jeder Inverter hat eine einzelne Stufe. Er arbeitet in einem empfohlenen VDD-Versorgungsbereich von 3 V bis 15 V, bezogen auf VSS (normalerweise Masse). Nicht verwendete Eingänge müssen mit VDD, VSS oder einem anderen Eingang verbunden werden. Features * Vollkommen statischer Betrieb * Standardisierte symmetrische Ausgangscharakteristik * Erfüllt die JEDEC-Norm JESD 13-B
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
3.4 mA
Eingangsspannung:
15 V
Gehäuse:
SOIC-14
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,48*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 454,50*
€ 540,86
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 454,48*
€ 540,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.