Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, PG9, 18 mm, IP67, silber, 1504084


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter, PG9, 18 mm, IP67, silber, 1504084
Gegenmutter, PG9, 18 mm, IP67, silber, 1504084
Artikel-Nr.:
     4502-61P9090
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1504084
EAN/GTIN:
     4017918833480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Geräteverbinder Frontmontage, 1504084, Phoenix Contact Geräteverbinder Frontmontage, Pg9, Kabelverschraubung Pg9.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
silber
Gewindegröße:
PG9
Länge:
2.8 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schlüsselweite:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,34737*
€ 0,45737*
100
€ 5,46*
ab € 0,3491*
€ 0,4591*
100
€ 3,90*
ab € 0,3641*
€ 0,4841*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3842*
€ 0,5042*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.