Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter, M5, 7 mm, silber, 1535901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenmutter, M5, 7 mm, silber, 1535901
Gegenmutter, M5, 7 mm, silber, 1535901
Artikel-Nr.:
     4502-61P9086
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1535901
EAN/GTIN:
     4046356027441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Flachmutter, 1535901, Phoenix Contact Flachmutter mit M5-Gewinde.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenmutter
Farbe:
silber
Gewindegröße:
M5
Länge:
1.5 mm
Material:
Messing, vernickelt
Schlüsselweite:
7 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,74518*
€ 0,91518*
100
€ 5,46*
ab € 0,7491*
€ 0,9191*
100
Frei Haus
ab € 0,781*
€ 0,951*
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,824*
€ 1,004*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.