Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 1.5 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 1.5 m,
Sensor-Aktor Kabel, M12-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 8-polig, 1.5 m,
Artikel-Nr.:
     4502-61P9083
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1070948
EAN/GTIN:
     4055626751511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Sensor-Aktor-Verbinder, 1070948, Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 8-polig, M12-SPEEDCON, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 8 x 0,25 mm². Features * Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz * Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit * SPEEDCON-Schnellverriegelung * A-codiert * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II * Schutzart: IP67 Anwendungen * Für die Übertragung von Signalen * Für die Datenübertragung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M12-Flanschstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Kabellänge:
1.5 m
LED-Anzeige:
Nein
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
2 A
Polzahl:
8-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0506 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 10,38*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 10,82*
€ 10,99*
29 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 11,04*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 11,24*
€ 11,40*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 12,26*
€ 12,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 621,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.