Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 0.5 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor-Aktor Kabel, M8-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 0.5 m,
Sensor-Aktor Kabel, M8-Flanschstecker, gerade auf offenes Ende, 3-polig, 0.5 m,
Artikel-Nr.:
     4502-61P8976
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1500334
EAN/GTIN:
     4017918589097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Sensor-Aktor-Verbinder, 1500334, Phoenix Contact Einbausteckverbinder, 3-polig, Stecker, gerade, M8, Vorderwandmontage, M8 x 0,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,25 mm², PVC-Litze. Features * Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz * Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit * A-codiert * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II * Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Flanschstecker, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Kabellänge:
0.5 m
LED-Anzeige:
Nein
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Stecker, AS-i-Steckverbinder, ASI-Steckverbinder, SAI-Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, sensorsteckverbinder m8 3pol, as-i kabel, sensor-aktor kabel 0,5m, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Aktor-Einbaustecker, Sensor-Aktor-Einbaustecker, Sensor-Einbaustecker, Industriesteckverbinder, Aktoriksteckverbinder, Sensor-Aktor-Steckverbinder, Aktor-Stecker, Sensor-Aktor-Stecker, Sensor-Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Metrische Steckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,28*
€ 8,44*
€ 5,46*
ab € 6,31*
€ 8,48*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,70*
€ 9,01*
€ 4,00*
ab € 6,79*
€ 9,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,99*
€ 9,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1500350
ab € 7,03*
Zubehör
Phoenix
1504071
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.