Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M8, 6-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 1456132


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchse, M8, 6-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 1456132
Buchse, M8, 6-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 1456132
Artikel-Nr.:
     4502-61P8743
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1456132
EAN/GTIN:
     4046356605755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Sensor-Aktor-Verbinder, 1456132, Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Buchse, 6-polig M8, Hinterwand-/Schraubmontage mit M10-Befestigungsgewinde, mit geradem Lötanschluss. Features * Einfache Leiterplattenmontage * A-codiert * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II * Schutzart: IP67 Anwendungen * Für hohe Übertragungssicherheit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M8
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Lötstifte
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Rück-/Schraubmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
6-polig
Schutzart (IP):
IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,518*
€ 11,578*
20 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,07*
€ 12,12*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 11,11*
€ 12,23*
25 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 11,86*
€ 12,94*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,96*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.