Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, M12, 5-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 1441765


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker, M12, 5-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 1441765
Stecker, M12, 5-polig, Lötstifte, Schraubverriegelung, gerade, 1441765
Artikel-Nr.:
     4502-61P8697
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1441765
EAN/GTIN:
     4046356533966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Sensor-Aktor-Verbinder, 1441765, Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit geradem Lötanschluss. Features * Einfache Leiterplattenmontage * SPEEDCON-Schnellverriegelung * A-codiert * Verschmutzungsgrad: 3 * Überspannungskategorie: II Anwendungen * Für die Signalübertragung * Für Datenübermittlung * Für die Leistungsübertragung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Lötstifte
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Rück-/Schraubmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 7,84*
26 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,93*
€ 7,90*
31 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 7,93*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 8,11*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,14*
€ 11,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.