Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMI/RFI Endplatten - 10/Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
EMI/RFI Endplatten - 10/Pack
EMI/RFI Endplatten - 10/Pack
Artikel-Nr.:
     4502-61H4235
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457UEP-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
EMI/RFI Endplatte, 1457UEP-10, Hammond Ersatz-Endplatten für 1457U , nicht geflanscht, EMI/ RFI, inklusive Hardware, 10er-Pack Features * Endplatten aus Aluminiumdruckguss sind robust - und dennoch leicht zu bearbeiten * Erfüllt die Schutzart IP 54
Weitere Informationen:
Ausführung:
EMI/RFI Endplatte
Befestigungsart:
Schraube
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.57 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen-Zubehör, Abschlussplatte, Endplatte, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Tragschienenklemmen-Zubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 407,12*
€ 486,81*
€ 5,90*
ab € 350,46*
€ 486,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 486,81*
€ 579,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 477,05*
€ 567,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 459,43*
€ 546,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 426,84*
€ 507,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 407,12*
€ 484,47
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1457U1601E
ab € 57,52*
Zubehör
Hammond
1457U2201E
ab € 59,32*
Zubehör
Hammond
1457U2801E
ab € 64,87*
Zubehör
Hammond
1457U1601EBK
ab € 55,14*
Zubehör
Hammond
1457U2201EBK
ab € 59,25*
Zubehör
Hammond
1457U2801EBK
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.