Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Bodenplatte, (L x B x H) 400 x 222 x 2 mm, schwarz (RAL 9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium Bodenplatte, (L x B x H) 400 x 222 x 2 mm, schwarz (RAL 9005)
Aluminium Bodenplatte, (L x B x H) 400 x 222 x 2 mm, schwarz (RAL 9005)
Artikel-Nr.:
     4502-61H3893
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     HW1710BKPL
EAN/GTIN:
     4099889577563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Aluminium Bodenplatte, HW1710BKPL, Hammond Aluminium-Paneel, Schwarz Mit Aluminium-Material und einer Länge von 400 mm
Weitere Informationen:
Breite:
222 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
400 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Blech, Chassisblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,44*
€ 33,92*
€ 5,90*
ab € 18,41*
€ 33,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.