Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8" Pole Mount Kit (For encl with mount hole spacing 50-57mm)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
8" Pole Mount Kit (For encl with mount hole spacing 50-57mm)
8" Pole Mount Kit (For encl with mount hole spacing 50-57mm)
Artikel-Nr.:
     4502-61H3726
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PMB5057KIT1
EAN/GTIN:
     4099889571592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungsset Bohrständer
Bohrständer-Befestigungsset
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montagesatz, PMB5057KIT1, Hammond 8"-Masthalterung (für Gehäuse mit Lochabstand 50-57 mm) Mit Edelstahlmaterial und einer Länge von 279 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mastbefestigungssatz
Befestigungsart:
Schraube
Breite:
140 mm
Farbe:
silber
Höhe:
25 mm
Länge:
279 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: befestigungsset bohrständer, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 22,90*
€ 34,67*
47 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 14,99*
ab € 22,26*
€ 35,83*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 20,07*
€ 36,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,67*
€ 41,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,41*
€ 39,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,79*
€ 36,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,63*
€ 35,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,75*
€ 31,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,90*
€ 27,25
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.