Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband 76x76x3 mm, schwarz, Gummi, 1592ETM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetband 76x76x3 mm, schwarz, Gummi, 1592ETM
Magnetband 76x76x3 mm, schwarz, Gummi, 1592ETM
Artikel-Nr.:
     4502-61H3223
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1592ETM
EAN/GTIN:
     4099889569926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Magnetband, 1592ETM, Hammond Magnetstreifen Mit Magnetstreifen-Material und einer Länge von 76 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Magnetband
Breite:
76 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
3 mm
Länge:
76 mm
Material:
Gummi
Ursprungsland:
CA
Gewicht:
0.066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,43*
€ 5,29*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,99*
€ 5,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.