Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Replacement Gasket for 1550WQ Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Replacement Gasket for 1550WQ Enclosure
Replacement Gasket for 1550WQ Enclosure
Artikel-Nr.:
     4502-61H2043
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1550QEGASKET
EAN/GTIN:
     4099889568196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Ersatzdichtung, 1550QEGASKET, Hammond Ersatzdichtung für 1550WQ-Gehäuse mit EVA-Material und einer Länge von 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dichtung
Farbe:
schwarz
Länge:
60 mm
Material:
Silikon
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Gehäusedichtung, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
€ 6,90*
ab € 1,66*
€ 2,81*
1
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 3,04*
1
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 3,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.