Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Watertight end panels - 10/pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Watertight end panels - 10/pack
Watertight end panels - 10/pack
Artikel-Nr.:
     4502-61H1853
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1457LWP-10
EAN/GTIN:
     4099889567595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Gehäuse, 1457LWP-10, Hammond Features * Wasserdicht - hochbelastbare, stranggepresste Gehäuse zur Aufnahme von Leiterplatten oder für Geräteanschlüsse * Größe für Standard-Europakarten * Leiterplatten werden horizontal montiert, indem sie in interne Schlitze geschoben werden, die in den Gehäusekörper extrudiert sind * Robustes Gehäuse aus einem Stück stranggepresstem Aluminium mit einer Mindeststärke von 1,5 mm (0,06")
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endplatte
Breite:
47 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
86.89 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen-Zubehör, Abschlussplatte, Endplatte, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Tragschienenklemmen-Zubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 103,16*
€ 127,76*
€ 5,90*
ab € 84,91*
€ 127,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 127,76*
€ 152,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,05*
€ 150,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,37*
€ 139,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,27*
€ 134,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,16*
€ 122,76
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.