| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-61H1632 Herst.-Nr.: 1455APLBK-10 EAN/GTIN: 4099889566505 |
| | |
|
| | |
| Geschlossene Lünette, 1455APLBK-10, Hammond Geschlossene Lünette (Kunststoffendkappen) für Strangpressgehäuse Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blende | Breite: | 11.99 mm | Farbe: | schwarz | Höhe: | 2.49 mm | Länge: | 70 mm | Material: | ABS | Ursprungsland: | CA | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Reihenklemmen-Zubehör, Abschlussplatte, Endplatte, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Tragschienenklemmen-Zubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,99* | € 6,59* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,57* | € 7,06* | | | | | 47 Tage | | | | | pro Paket | € 14,99* | ab € 6,25* | € 12,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,399* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|