Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extruded Enclosure - End Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extruded Enclosure - End Panel
Extruded Enclosure - End Panel
Artikel-Nr.:
     4502-61H1530
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455QALRD-10
EAN/GTIN:
     4099889566116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Aluminium-Endplatte, 1455QALRD-10, Hammond Aluminium-Endplatten (zur Verwendung mit Metall-Endplatten-Gehäusen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endplatte
Breite:
50.9 mm
Farbe:
rot
Höhe:
1.45 mm
Länge:
124.79 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 240,49*
€ 325,96*
48 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 275,23*
€ 335,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,96*
€ 387,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,35*
€ 383,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,10*
€ 365,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 266,83*
€ 317,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 253,49*
€ 301,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,49*
€ 286,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1455MS100
ab € 7,20*
Zubehör
Hammond
1455Q1601RD
ab € 25,72*
Zubehör
Hammond
1455Q2201RD
ab € 28,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.