Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extruded Enclosure - End Panel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Extruded Enclosure - End Panel
Extruded Enclosure - End Panel
Artikel-Nr.:
     4502-61H1474
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455KALRD-10
EAN/GTIN:
     4099889565553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Aluminium-Endplatte, 1455KALRD-10, Hammond Aluminium-Endplatten (zur Verwendung mit Metall-Endplatten-Gehäusen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endplatte
Breite:
42.93 mm
Farbe:
rot
Höhe:
1.5 mm
Länge:
77.93 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,855*
€ 28,516*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 233,16*
€ 289,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 28,516*
€ 33,93404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,296*
€ 32,48224
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 24,634*
€ 29,31446
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 23,405*
€ 27,85195
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,855*
€ 24,81745
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 285,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1455MS100
ab € 7,20*
Zubehör
Hammond
1455K1201RD
ab € 17,84*
Zubehör
Hammond
1455K1601RD
ab € 23,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.