Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extruded Enclosure - End Panel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Extruded Enclosure - End Panel
Extruded Enclosure - End Panel
Artikel-Nr.:
     4502-61H1472
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455KALBK-10
EAN/GTIN:
     4099889565539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Packung mit 10 Stück, Aluminium-Endplatte, 1455KALBK-10, Hammond Aluminium-Endplatten (zur Verwendung mit Metall-Endplatten-Gehäusen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endplatte
Breite:
42.93 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1.5 mm
Länge:
77.93 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Rückwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,49*
€ 22,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,72*
€ 18,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.