Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extruded Enclosure - Bezel


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Extruded Enclosure - Bezel
Extruded Enclosure - Bezel
Artikel-Nr.:
     4502-61H1469
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455JBY
EAN/GTIN:
     4099889565508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Offene Lünette, 1455JBY, Hammond Offene Lünette (zur Verwendung mit Metall-Endplattengehäusen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
30.12 mm
Farbe:
gelb
Höhe:
8.99 mm
Länge:
81.13 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blende, Gehäuseblende, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.