Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extruded Enclosure - End Panel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Extruded Enclosure - End Panel
Extruded Enclosure - End Panel
Artikel-Nr.:
     4502-61H1450
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455DALBK-10
EAN/GTIN:
     4099889565317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Aluminium-Endplatte, 1455DALBK-10, Hammond Aluminium-Endplatten (zur Verwendung mit Metall-Endplatten-Gehäusen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endplatte
Breite:
22.93 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1.63 mm
Länge:
42.43 mm
Material:
Aluminium
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,49*
€ 32,46*
€ 5,90*
ab € 20,57*
€ 34,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,46*
€ 38,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,35*
€ 38,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,16*
€ 35,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,88*
€ 31,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,54*
€ 30,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,27*
€ 28,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.