Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extruded Enclosure - Bezel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Extruded Enclosure - Bezel
Extruded Enclosure - Bezel
Artikel-Nr.:
     4502-61H1440
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1455CBBK-10
EAN/GTIN:
     4099889565218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Offene Lünette, 1455CBBK-10, Hammond Offene Lünette (zur Verwendung mit Metall-Endplattengehäusen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Breite:
26.14 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
8.99 mm
Länge:
54.13 mm
Material:
ABS
Ursprungsland:
CA
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Blende, Gehäuseblende, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,11*
€ 8,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.